Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL1001102,5 Dichtring, Aluminium (100x110x2,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-AL 1001102,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AL 1001102,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
AL1001102,5 Dichtring, Aluminium (100x110x2,5 mm)
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
100 MM
Außendurchmesser:
110 MM
Höhe:
2,5 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: AL1001102,5, Alu-Dichtringe, Alu-Dichtungen, Aluminium-Dichtringe, Aluminium-Dichtungen, Alu-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,2211*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3311*
€ 17,05401
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,2011*
€ 16,89931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5011*
€ 16,06631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,9911*
€ 15,45941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5311*
€ 14,91201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2211*
€ 12,16311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.