Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL10161 Dichtring, Aluminium (10,2x15,9x1 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-AL 10161
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AL 10161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
AL10161 Dichtring, Aluminium (10,2x15,9x1 mm)
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,2 MM
Außendurchmesser:
15,9 MM
Höhe:
1 MM
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: AL10161, Alu-Dichtringe, Alu-Dichtungen, Aluminium-Dichtringe, Aluminium-Dichtungen, Alu-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1216*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.