Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AN18 UND-Ventil, G 1/8", Präzision


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AN18 UND-Ventil, G 1/8", Präzision
AN18 UND-Ventil, G 1/8", Präzision
Schaltsymbol: UND-Ventil
Artikel-Nr.:
     955-AN 18
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     AN 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UND-Ventil
Zweidruckventile
und-ventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funktion: Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, nur wenn an beiden Eingängen 12 und 14 gleichzeitig ein Signal ansteht. Bei unterschiedlichen Drücken wird der niedrigste Druck zum Ausgang 2 durchgeleitet. Das UND-Ventil hat als passives Element keine eigene Entlüftung. Nach Löschen eines oder beider Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Ventile entlüftet. Achtung: Ein UND-Ventil ersetzt keinen Zweihandsicherheitsblock!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzision
Gewinde (3x):
G 1/8"
Nennweite:
4 MM
Durchfluss:
280 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10,00 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +70 GC
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: AN18, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, AND-Ventile, Logikventile, Pneumatik-Ventile, UND-Ventile, Zweidruck-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.