Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUAPLUS10 Trinkwasserschlauch aus Polyethylen 10 (3/8")x15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Trinkwasserschlauch
Exemplarische Darstellung: Trinkwasserschlauch
Artikel-Nr.:
     955-AQUAPLUS 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AQUAPLUS 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 50m
trinkwasserschlauch
landefeld trinkwasserschlauch
Werkstoffe: Decke und Zwischenaufbau aus elastomerischem PE mit Polyester-Gewebeeinlage und glatter PE-Innenseele, geprüft nach KTW-BWGL & DVGW-W270, entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004 & (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1 und D2). Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Betriebsdruck: 16 bar (Berstdruck: 48 bar) Einsatzbereich: Trinkwasserschlauch mit erhöhter Formstabilität, einsetzbar bei Volksfesten, Messeveranstaltungen und Schankanlagen sowie in der kommunalen Wassernotversorgung. Verwendbar für die Durchleitung von Trinkwasser, Säften, Weinen, Bier, alkoholische Lebensmittel >50 Vol%, Milch, tierische und pflanzliche Öle und Fette. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
10 (3/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
15 MM
min. Biegeradius:
45 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: AQUAPLUS10, FDA konform, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, PE-Schläuche, Polyethylen-Schläuche, Schläuche, Trinkwasser-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,5824* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,54*
€ 260,0626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,22*
€ 257,3018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,36*
€ 256,2784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,09*
€ 248,8171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,12*
€ 213,1528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.