Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUAPLUS19 Trinkwasserschlauch aus Polyethylen 19 (3/4")x27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Trinkwasserschlauch
Exemplarische Darstellung: Trinkwasserschlauch
Artikel-Nr.:
     955-AQUAPLUS 19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AQUAPLUS 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
landefeld trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch
Werkstoffe: Decke und Zwischenaufbau aus elastomerischem PE mit Polyester-Gewebeeinlage und glatter PE-Innenseele, geprüft nach KTW-BWGL & DVGW-W270, entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004 & (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1 und D2). Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Betriebsdruck: 16 bar (Berstdruck: 48 bar) Einsatzbereich: Trinkwasserschlauch mit erhöhter Formstabilität, einsetzbar bei Volksfesten, Messeveranstaltungen und Schankanlagen sowie in der kommunalen Wassernotversorgung. Verwendbar für die Durchleitung von Trinkwasser, Säften, Weinen, Bier, alkoholische Lebensmittel >50 Vol%, Milch, tierische und pflanzliche Öle und Fette. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
27 MM
min. Biegeradius:
108 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: AQUAPLUS19, FDA konform, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, PE-Schläuche, Polyethylen-Schläuche, Schläuche, Trinkwasser-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 443,61*
€ 500,27*
Lager 955
100
€ 5,90*
ab € 441,29*
€ 500,84*
Frei Haus
ab € 444,68*
€ 505,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 500,84*
€ 595,9996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 499,30*
€ 594,167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 482,71*
€ 574,4249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 467,29*
€ 556,0751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 441,29*
€ 525,1351
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,8258* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.