Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUAPLUS25 Trinkwasserschlauch aus Polyethylen 25 (1")x34,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Trinkwasserschlauch
Exemplarische Darstellung: Trinkwasserschlauch
Artikel-Nr.:
     955-AQUAPLUS 25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AQUAPLUS 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
landefeld trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch
Werkstoffe: Decke und Zwischenaufbau aus elastomerischem PE mit Polyester-Gewebeeinlage und glatter PE-Innenseele, geprüft nach KTW-BWGL & DVGW-W270, entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004 & (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1 und D2). Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Betriebsdruck: 16 bar (Berstdruck: 48 bar) Einsatzbereich: Trinkwasserschlauch mit erhöhter Formstabilität, einsetzbar bei Volksfesten, Messeveranstaltungen und Schankanlagen sowie in der kommunalen Wassernotversorgung. Verwendbar für die Durchleitung von Trinkwasser, Säften, Weinen, Bier, alkoholische Lebensmittel >50 Vol%, Milch, tierische und pflanzliche Öle und Fette. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
34,5 MM
min. Biegeradius:
148 MM
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: AQUAPLUS25, FDA konform, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, PE-Schläuche, Polyethylen-Schläuche, Schläuche, Trinkwasser-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 719,63*
€ 807,74*
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 723,67*
€ 808,30*
Frei Haus
ab € 726,78*
€ 815,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 808,30*
€ 961,877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 799,99*
€ 951,9881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 767,08*
€ 912,8252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 745,58*
€ 887,2402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 723,67*
€ 861,1673
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 14,4734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.