Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUASOFT10 Trinkwasserschlauch aus TPE 10 (3/8")x15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-AQUASOFT 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AQUASOFT 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 50m
trinkwasserschlauch
landefeld trinkwasserschlauch
Werkstoffe: Innenseele: TPE, Außendecke: TPE, Gewebeeinlage: Polyesterfaden, geprüft nach KTW A & DVGW-W270, entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004 & (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B, C und D1), bedingt UV-beständig Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Einsatzbereich: Trinkwasserschlauch hochflexibel, einsetzbar bei Volksfesten, Messeveranstaltungen und Schankanlagen sowie in der kommunalen Wassernotversorgung. Verwendbar für die Durchleitung von Trinkwasser, Säften, Weinen, Bier, alkoholische Lebensmittel bis 50 Vol%, Öl-Wasser-Emulsionen, Milch.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
10 (3/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
15 MM
min. Biegeradius:
50 MM
Betriebsdruck:
10 BAR
Berstdruck:
30 BAR
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: AQUASOFT10, FDA konform, Fitt Pure, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Schläuche, Trinkwasser-Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,9936* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,83*
€ 291,3477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,91*
€ 287,8729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,94*
€ 277,1986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,68*
€ 237,6192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.