Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUASOFT25 Trinkwasserschlauch aus TPE 25 (1")x32,8mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-AQUASOFT 25-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AQUASOFT 25-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch
Werkstoffe: Innenseele: TPE, Außendecke: TPE, Gewebeeinlage: Polyesterfaden, geprüft nach KTW A & DVGW-W270, entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004 & (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B, C und D1), bedingt UV-beständig Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Einsatzbereich: Trinkwasserschlauch hochflexibel, einsetzbar bei Volksfesten, Messeveranstaltungen und Schankanlagen sowie in der kommunalen Wassernotversorgung. Verwendbar für die Durchleitung von Trinkwasser, Säften, Weinen, Bier, alkoholische Lebensmittel bis 50 Vol%, Öl-Wasser-Emulsionen, Milch.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
32,8 MM
min. Biegeradius:
110 MM
Betriebsdruck:
9 BAR
Berstdruck:
27 BAR
Rollenlänge:
25 M
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: AQUASOFT25, FDA konform, Fitt Pure, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Schläuche, Trinkwasser-Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.