Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUSDREHER1 Schraubenausdreher Größe 1 (M 3 - M 6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schraubenausdreher (Linksausdreher)
Exemplarische Darstellung: Schraubenausdreher (Linksausdreher)
Artikel-Nr.:
     955-AUSDREHER 1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AUSDREHER 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 1
schraubenausdreher
Beschreibung: Schraubenausdreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl zum Entfernen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen mit Rechtsgewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubenausdreher
Größe:
1
für Schrauben:
M 3 - M 6
Bohrung:
1,4 - 3,6 MM
Vierkant:
2,8 MM
Gewicht:
0,0056 KG
Weitere Suchbegriffe: AUSDREHER1, Ausdreher, Bohrer, Links-Ausdreher, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.