Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV20/4 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 20mm, Hub 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung
Exemplarische Darstellung
Zeichnung
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-AV 20/4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AV 20/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
kurzhubzylinder aevc-20-5
hydraulik kurzhubzylinder
Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: CK 45 hartverchromt, Abschlussdeckel Ø 80: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR/Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
20 MM
Hub:
4 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: kurzhubzylinder einfach, AV20/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,6946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,7922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,3047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,7637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.