Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVD80/10 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 80mm, Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung
Exemplarische Darstellung
Zeichnung
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-AVD 80/10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AVD 80/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
doppelte kurzhubzylinder
hydraulik kurzhubzylinder
Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: CK 45 hartverchromt, Abschlussdeckel bis Ø 63: Messing, Ø 80: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR/Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
80 MM
Hub:
10 MM
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: kurzhubzylinder landefeld, AVD80/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,82*
€ 422,2358
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,04*
€ 420,1176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,37*
€ 402,6603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,59*
€ 383,8821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,23*
€ 348,9437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.