Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEFULL12F FUTURA Befüllventil G 1/2", Futura 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Befüllventil (Anfahrventil) - Futura
Exemplarische Darstellung: Befüllventil (Anfahrventil) - Futura
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-BEFULL 12 F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BEFULL 12 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Deckel: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe Eingangsdruck: 2,5 - 16 bar ( Baureihe 0: 2,5 - 12 bar) Funktion: Die Maschinen werden über eine Drosselblende langsam belüftet. Wenn der Druck ca. 50% des Eingangsdrucks erreicht hat und die Zylinder sich langsam in ihre Grundstellung bewegt haben, schaltet das Anfahrventil auf vollen Durchgang. Die Geschwindigkeit des Druckaufbaus ist über eine Einstellschraube regelbar. ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 0) Achtung: Absperrventile (z.B. Kugelhähne) sind vor dem Befüllventil zu installieren!
Weitere Informationen:
Baureihe:
Futura 2
Gewinde:
G 1/2"
Durchfluss:
4500 L/MIN
H:
112 MM
H1:
58 MM
L:
63 MM
Befestigungswinkel:
W 2 F
Koppelpaket:
KP 2 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 2 F
Eingangsdruck:
2,5 - 16 BAR
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: BEFULL12F, Anfahrventile, ATEX-Wartungseinheiten, Befüllventile, Belüftungsventile, Druckaufbauventile, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, FUTURA-Wartungsgeräte, Sanftanlaufventile, Wartungseinheiten (FUTURA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,5067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,114
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,2937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,6039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,7709
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,9776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.