Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEFULL38F115V FUTURA Befülleinheit, elektrisch angesteuert, G 3/8", Futura 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Befülleinheit, elektrisch betätigt (Futura)
Exemplarische Darstellung: Befülleinheit, elektrisch betätigt (Futura)
Exemplarische Darstellung: Befülleinheit, pneumatisch betätigt (Futura)
Schaltsymbol: Befülleinheit, elektrisch betätigt (Futura)
Artikel-Nr.:
     955-BEFULL 38 F 115V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BEFULL 38 F 115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit
Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Deckel: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe Eingangsdruck: 2,5 - 10 bar (pneumatisch betätigt: 2,5 - 16 bar, Baureihe 0 pneumatisch betätigt: 2,5 - 12 bar) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 2,5 W / 3 VA (50 Hz) Schutzart: IP 65 (Steckergröße 0C) Funktion: Die Maschinen werden über eine Drosselblende langsam belüftet. Wenn der Druck ca. 50% des Eingangsdrucks erreicht hat und die Zylinder sich langsam in Ihre Grundstellung bewegt haben, schaltet das Anfahrventil auf vollen Durchgang. Die Geschwindigkeit des Druckaufbaus ist über eine Einstellschraube regelbar. Das Einschalten erfolgt über ein 3/2-Wege Ventil. Lieferumfang: Befülleinheit inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befülleinheit, elektrisch angesteuert
Baureihe:
Futura 1
Gewinde:
G 3/8"
Abluftgewinde:
G 1/4"
Elektrische Ansteuerung:
115 V AC
Durchfluss:
1400 L/MIN
H:
118 MM
H1:
33 MM
L:
104 MM
Befestigungswinkel:
W 1 F
Koppelpaket:
KP 1 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 1 F
Ersatzvorsteuerventil:
M CL 115V
Eingangsdruck:
2,5 - 10 BAR
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, befülleinheit pneumatik, BEFULL38F115V, 3/2-Wege-Magnetventile, Anfahrventile, Befülleinheiten, Befüllventile, Belüftungsventile, Druckaufbauventile, FUTURA-Wartungsgeräte, Magnetventile, Sanftanlaufventile, Wartungseinheiten (FUTURA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,02*
€ 195,1838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,35*
€ 193,1965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,06*
€ 188,0914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,88*
€ 185,4972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,87*
€ 155,7353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.