Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESENABZIEH75 Wasserschieber mit Stieltülle Ø 24 mm für den Nasseinsatz im Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wasserschieber
Exemplarische Darstellung: Wasserschieber
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BESEN ABZIEH 75
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BESEN ABZIEH 75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
*Wir empfehlen für Straßenbesen einen Holzstiel mit Ø 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wasserschieber mit Stieltülle Ø 24 mm für den Nasseinsatz im Innen- und Außenbereich
Breite:
750 MM
Material und Einsatzzweck:
Wasserschieber mit Wasserrille und extrem stabilem Stielhalter (Profi-Ausführung)
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 75cm, fliesenwischer, landefeld wasserschieber, BESENABZIEH75, Abzieher, Allroundbesen, Besen, Besen-Stiele, Bodenreiniger, Bürsten, Gummiwischer, Holz-Stiele, Kehrbesen, Saalbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.