Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFW312L/LK30 Winkel-Flanschverschraubung Pumpenflansch LK 30, 12 L (M18x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-BFW3 12L/LK30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BFW3 12L/LK30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Temperguss Bogen
Temperguß Winkel
Temperguß Winkelstück
Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz
Weitere Informationen:
Baureihe:
leichte Baureihe
Flanschanschluss:
Pumpenflansch LK 30
Rohrdurchmesser (außen):
12 L (M18x1,5)
Betriebsdruck:
250 BAR
Befestigungsschrauben:
3 Stk. M 6 x 25
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: temperguss bogen, BFW312L/LK30, 3-Loch Pumpenflanschverschraubung, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Pumpenflanschverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,3287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,3418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.