Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFW328L/LK40 Winkel-Flanschverschraubung Pumpenflansch LK 40, 28 L (M36x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-BFW3 28L/LK40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BFW3 28L/LK40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Temperguss Bogen
Temperguß Winkel
Temperguß Winkelstück
Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz
Weitere Informationen:
Baureihe:
leichte Baureihe
Flanschanschluss:
Pumpenflansch LK 40
Rohrdurchmesser (außen):
28 L (M36x2)
Betriebsdruck:
160 BAR
Befestigungsschrauben:
3 Stk. M 8 x 30
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: temperguss bogen, BFW328L/LK40, 3-Loch Pumpenflanschverschraubung, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Pumpenflanschverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,0248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,4667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.