Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHL1/11G Druckluftbehälter 1l, 0 - 11bar, rot lackiert (RAL 3009, 2-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Artikel-Nr.:
     955-BHL 1/11 G
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BHL 1/11 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: Stahl lackiert / grundiert Hinweis: Berechnung nach Regelwerk AD 2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag) Optional: blau lackiert (RAL 5015) -5015, resedagrün lackiert (RAL 6011) -6011 *nur für Schienenfahrzeuge, beigerot (RAL 3012), **nur für Kfz, tiefschwarz (RAL 9005), ***wir empfehlen die Verwendung von 2 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot lackiert , (RAL 3009, 2-K)
Inhalt:
1 L
Betriebsdruck:
0 - 11 BAR
Durchmesser:
105 MM
Länge:
171 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
2x G 1/2"
Beschreibung:
Druckluftbehälter
Temperaturbereich:
-40 bis +100 GC
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter 1l, druckluftbehälter, druckluftbehälter landefeld, BHL1/11G, Behälter, Behälter-Befestigungen, Druckluft-Behälter, Druckluft-Kessel, Kessel, Speicher, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,15*
€ 190,5785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,20*
€ 184,688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,81*
€ 184,2239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,48*
€ 152,8912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.