Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHL10/11GF Druckluftbehälter 10 l, -0,9 bis 11bar, rot lackiert (RAL 3009, 2-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Artikel-Nr.:
     955-BHL 10/11 GF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BHL 10/11 GF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: Stahl lackiert / grundiert Hinweis: Berechnung nach Regelwerk AD 2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag) Optional: blau lackiert (RAL 5015) -5015, resedagrün lackiert (RAL 6011) -6011
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot lackiert , (RAL 3009, 2-K)
Inhalt:
10 L
Betriebsdruck:
-0,9 bis 11 BAR
Durchmesser:
206 MM
Länge:
355 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
2x G 1/2", 2x G 1"
Temperaturbereich:
-40 bis +100 GC
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter 10l, druckluftbehälter, druckluftbehälter landefeld, BHL10/11GF, Behälter, Druckluft-Behälter, Druckluft-Kessel, Kessel, Liegende, Speicher, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,08*
€ 355,9052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,23*
€ 354,8937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,36*
€ 352,6684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,70*
€ 336,413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,38*
€ 295,5722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.