Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHL12/10ES Edelstahl-Druckluftbehälter (1.4301) 12 l, 0 - 11 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Druckluftbehälter
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Druckluftbehälter
Artikel-Nr.:
     955-BHL 12/10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BHL 12/10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: 1.4301 Temperaturbereich: -40°C bis +50°C *mit Füßen
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 L
Betriebsdruck:
0 - 11 BAR
Durchmesser:
220 MM
Länge:
382 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
4x G 1/2"
Gewicht:
4,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter, BHL12/10ES, Behälter, Druckluft-Behälter, Druckluft-Kessel, Edelstahl-Behälter, Kessel, Speicher, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,34*
€ 853,6346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,46*
€ 847,8274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,48*
€ 759,7912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,83*
€ 730,4577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,84*
€ 706,6696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.