Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHL150/11V Druckluftbehälter, liegend, 150 l, 0 - 11 bar, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Artikel-Nr.:
     955-BHL 150/11 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BHL 150/11 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +50°C (auf Anfrage -20 °C bis +100°C) Hinweis: Berechnung nach Regelwerk AD 2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag)
Weitere Informationen:
Inhalt:
150 L
Betriebsdruck:
0 - 11 BAR
Durchmesser:
450 MM
Länge:
1100 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
3x Rp 1/2", 2x Rp 2"
Gewicht:
71 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter, BHL150/11V, Behälter, Druckluft-Behälter, Druckluft-Kessel, Kessel, Speicher, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 850,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,53*
€ 1.201,3407
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,38*
€ 1.180,9322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,07*
€ 1.107,9733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,30*
€ 1.063,027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,86*
€ 1.012,5234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.