Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHL1500/16V Druckluftbehälter, liegend, 1500 l, 0 - 16 bar, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Artikel-Nr.:
     955-BHL 1500/16 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BHL 1500/16 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +50°C (auf Anfrage -20 °C bis +100°C) Hinweis: Berechnung nach Regelwerk AD 2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1500 L
Betriebsdruck:
0 - 16 BAR
Durchmesser:
1.000 MM
Länge:
2050 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
2x Rp 1/2", 1x Rp 3/4", 1x Rp 1", 4x Rp 2"
Gewicht:
527 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter, BHL1500/16V, Behälter, Druckluft-Behälter, Druckluft-Kessel, Kessel, Speicher, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.298,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.627,97*
€ 7.887,2843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.570,86*
€ 7.819,3234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.374,66*
€ 7.585,8454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.299,40*
€ 7.496,286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.298,94*
€ 7.495,7386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.