Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHL20/10G-5015 Druckluftbehälter 20l, 0 - 10bar, blau lackiert (RAL 5015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Artikel-Nr.:
     955-BHL 20/10 G-5015
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BHL 20/10 G-5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: Stahl lackiert / grundiert Hinweis: Berechnung nach Regelwerk AD 2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag) Optional: blau lackiert (RAL 5015) -5015, resedagrün lackiert (RAL 6011) -6011 *nur für Schienenfahrzeuge, beigerot (RAL 3012), **nur für Kfz, tiefschwarz (RAL 9005), ***wir empfehlen die Verwendung von 2 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blau lackiert , (RAL 5015)
Inhalt:
20 L
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Durchmesser:
246 MM
Länge:
500 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
2x G 1/2", 2x G 1"
Passende Behälterbefestigungen:
BHLF 20/30
Beschreibung:
Druckluftbehälter
Temperaturbereich:
-40 bis +100 GC
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter, BHL20/10G-5015, Behälter, Behälter-Befestigungen, Druckluft-Behälter, Druckluft-Kessel, Kessel, Speicher, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,03*
€ 289,2057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,54*
€ 287,4326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,60*
€ 286,314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,88*
€ 275,9372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,13*
€ 238,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.