Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftherstellung
>
Druckluftkessel
>
Artikel
BHL2000/11V Druckluftbehälter, liegend, 2000 l, 0 - 11 bar, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-BHL 2000/11 V
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
BHL 2000/11 V
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +50°C (auf Anfrage -20 °C bis +100°C) Hinweis: Berechnung nach Regelwerk AD 2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag)
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 L
Betriebsdruck:
0 - 11 BAR
Durchmesser:
1.100 MM
Länge:
2270 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
2x Rp 1/2", 1x Rp 3/4", 1x Rp 1", 4x Rp 2"
Gewicht:
532 KG
... >
Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete
>
Kondensattechnik, Druckluftbehälte, Kompressoren &
>
Liegende Druckluftbehälter verzinkt|bis 16 bar
Weitere Suchbegriffe:
Luftspeicher
,
druckluftbehälter landefeld
,
druckluftbehälter
,
BHL2000/11V
,
Behälter
,
Druckluft-Behälter
,
Druckluft-Kessel
,
Kessel
,
Speicher
,
Tanks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.900,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.232,40*
€ 7.416,556
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.178,10*
€ 7.351,939
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.990,15*
€ 7.128,2785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.917,48*
€ 7.041,8012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.900,68*
€ 7.021,8092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen