Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHL7/11P2 Druckluftbehälter 7 l, 0 - 11 bar, 2 Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter mit 2 Anschlüssen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter mit 2 Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     955-BHL 7/11 P2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BHL 7/11 P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: Stahl pulverbeschichtet Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Anschlüsse
Inhalt:
7 L
Betriebsdruck:
0 - 11 BAR
Durchmesser:
210 MM
Länge:
260 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
2x G 1/2"
Befestigungswinkel:
BHLFP
Beschreibung:
Druckluftbehälter
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter 7l 11bar, druckluftbehälter, druckluftbehälter landefeld, BHL7/11P2, Behälter, Druckluft-Behälter, Druckluft-Kessel, Kessel, Speicher, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,4836
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,7101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,7954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,34*
€ 94,4146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,1112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.