Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITMAGFLEX magnetischer Schnellwechsel-Bithalter, Vorteil: Bit wird mechanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schnellwechsel-Bithalter, flexibel
Exemplarische Darstellung: Schnellwechsel-Bithalter, flexibel
Artikel-Nr.:
     955-BIT MAG FLEX
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BIT MAG FLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
BITMAGFLEX magnetischer Schnellwechsel-Bithalter, Vorteil: Bit wird mechanisch verriegelt, Einhandbedienung, bi
Weitere Informationen:
Ausführung:
magnetischer Schnellwechsel-Bithalter, Vorteil: Bit wird mechanisch verriegelt, Einhandbedienung, bis 20° schwenkbar (für schwer zugängliche Bereiche)
Länge:
88 MM
Beschreibung:
Bithalter für Standardbits 1/4" (DIN 3126-C 6.3), Antrieb: 1/4" Sechskant (DIN 3126-E 6.3) passend für Schrauber mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6.3
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: BITMAGFLEX, Biegsamer Schraubendreher, Bits, Bit-Sätze, Bit-Sets, Bit-Sortimente, flexibler Schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, biegsam, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.