Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHR30MHSSCO Spiralbohrer, DIN 345 N, HSS-G Co 5, Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spiralbohrer mit Morsekegel (HSS-G Co 5)
Exemplarische Darstellung: Spiralbohrer mit Morsekegel (HSS-G Co 5)
Artikel-Nr.:
     955-BOHR 30 MHSSCO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     BOHR 30 MHSSCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Beschreibung: Leistungsstarker, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen Durchmessertoleranz: h8 Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff Ausspitzung: Ausgespitzte Querschneide (DIN 1412 A) Qualitäten: HSS-G: Spitzenwinkel: 118°, Oberfläche: blank. Geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit gefräster Spannut. Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<900 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. HSS-G Co 5 (HSS-E): Spitzenwinkel: 130°, Oberfläche: blank. Geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (kobaltlegiert) mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit und höherer Warmhärtebeständigkeit. Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<1100 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. Zusätzlich auch einsetzbar für Warm- und Kaltarbeitsstähle, sowie rost- und säurebeständige Stähle (Edelstähle V2A / V4A). *Kerndurchmesser 15,25
Weitere Informationen:
Qualität:
HSS-G Co 5
Durchmesser:
30 MM
Gesamtlänge:
196 MM
Spirallänge:
175 MM
Morsekegel Nr. (DIN 228):
3
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, BOHR30MHSSCO, Bohrer, DIN 228, HSS-Spiralbohrer, Metallbohrer, Morsekegel, Spiralbohrer, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,125
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,49*
€ 102,9231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,8652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,21*
€ 96,6399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,4079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.