Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBS3HSS Blechschälbohrer (Einzelbohrer), Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Blechschälbohrer
Exemplarische Darstellung: Blechschälbohrer
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BOHR BS3 HSS
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     BOHR BS3 HSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer ruko
Beschreibung: Leistungsstarker, rechtsschneidender Blechschälbohrer / Stufenbohrer mit scharfer Bohrerspitze (Kreuzanschliff nach DIN 1412 C) zum Bohren von Löchern in Bleche bis 4 mm Stärke. Durch die scharfe Bohrerspitze ist es möglich, ohne Vorbohren auch in dünnwandige Materialien zu bohren. Die tiefgeschliffene Spannut (bei Stufenbohrern spiralgenutet) gewährleistet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Bei dem Stufenbohrer kann die jeweils nächsthöhere Stufe zum Entgraten der Bohrung verwendet werden. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blechschälbohrer (Einzelbohrer)
Durchmesser:
16 bis 30,5 MM
Größe:
3
Gesamtlänge:
76 MM
Schaftdurchmesser:
9 MM
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, BOHRBS3HSS, Bohrer, Bohrersätze, Bohrersets, HSS-Blechschälbohrer, HSS-Stufenbohrer, Metallbohrer, Stufenbohrer, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.