Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUZR1ES Verschlusskappe, 60° Kegel G 1", V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUZR1ES Verschlusskappe, 60° Kegel G 1", V4A
BUZR1ES Verschlusskappe, 60° Kegel G 1", V4A
Exemplarische Darstellung: Verschlussverschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen), 1.4571
Zeichnung: Verschlussverschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen)
Artikel-Nr.:
     955-BUZR 1 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BUZR 1 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohrverschluss
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Verwendung: BUZR-Verschlusskappen mit einem 60°-Konus dienen zum Verschließen von Schlauchleitungen und Rohrverschraubungen, die mit einem 60°-Universaldichtkegel als Außengewinde ausgestattet sind. *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde:
G 1"
PN*:
150 BAR
Gewicht:
0,21 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,83*
€ 94,04*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 75,89*
€ 94,14*
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 95,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,14*
€ 112,0266
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,13*
€ 109,6347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,3868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,20*
€ 102,578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,89*
€ 90,3091
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.