Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUZR1/4 Verschlusskappe, 60° Kegel G 1/4", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUZR1/4 Verschlusskappe, 60° Kegel G 1/4", Stahl verzinkt
BUZR1/4 Verschlusskappe, 60° Kegel G 1/4", Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Verschlussverschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Verschlussverschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen)
Artikel-Nr.:
     955-BUZR 1/4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BUZR 1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohrverschluss
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Verwendung: BUZR-Verschlusskappen mit einem 60°-Konus dienen zum Verschließen von Schlauchleitungen und Rohrverschraubungen, die mit einem 60°-Universaldichtkegel als Außengewinde ausgestattet sind. *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1/4"
PN*:
575 BAR
Gewicht:
0,024 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,60*
€ 5,22*
Lager 955
528
€ 8,90*
ab € 3,61*
€ 5,23*
€ 3,90*
ab € 4,08*
€ 5,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.