Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BV20SC ACE-Bolzenvorlagerung, M 20x1,5, für MA 225..., SC 300...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bolzenvorlagerung für Stoßdämpfer
Exemplarische Darstellung: Bolzenvorlagerung für Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-BV 20 SC
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     BV 20 SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
Hinweis: Die Bolzenvorlagerung kann nur bei Stoßdämpfer ohne Aufprallkopf montiert werden. Dieser muss ggf. demontiert werden.
Weitere Informationen:
Verwendbar für Stoßdämpfer:
MA 225..., SC 300...
Gewinde B:
M 20x1,5
A:
24 MM
E:
12 MM
F:
14 MM
H:
32 MM
I:
51,0 MM
L:
19,0 MM
SW1:
22 MM
SW2:
23 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, BV20SC, ACE-Stoßdämpfer, Bolzenvorlagerungen für Stoßdämpfer, Einstellbare Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Magnum-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
84
€ 5,90*
ab € 49,53*
€ 63,81*
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 132,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,9339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,7677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,9593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,1624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,5083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,9407
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.