Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C102C POWER TEAM Zylinder, 10 Tonnen, 54 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Artikel-Nr.:
     955-C 102 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     C 102 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -robuster und hochwertiger Allzweckzylinder für Hebe- und Pressarbeiten zum besonders günstigen Preis
Weitere Informationen:
Hubkraft:
10 TO
Hub:
54 MM
Ölvolumen:
78,7 CM3
Bauhöhe eingefahren:
120,7 MM
Innengewinde Kolbenstange:
UNC 1"-8
Außengewinde Zylinder:
UN 2-1/4"-14
Zylinderdurchmesser (außen):
57,2 MM
Gewicht:
2,4 KG
Weitere Suchbegriffe: C102C, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,00*
€ 464,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,56*
€ 463,5764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,82*
€ 453,1758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,50*
€ 431,375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,89*
€ 384,2391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.