Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C104C POWER TEAM Zylinder, 10 Tonnen, 104,8 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Artikel-Nr.:
     955-C 104 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     C 104 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -robuster und hochwertiger Allzweckzylinder für Hebe- und Pressarbeiten zum besonders günstigen Preis
Weitere Informationen:
Hubkraft:
10 TO
Hub:
104,8 MM
Ölvolumen:
150,8 CM3
Bauhöhe eingefahren:
171,5 MM
Innengewinde Kolbenstange:
UNC 1"-8
Außengewinde Zylinder:
UN 2-1/4"-14
Zylinderdurchmesser (außen):
57,2 MM
Gewicht:
3,2 KG
Weitere Suchbegriffe: C104C, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,48*
€ 494,4212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,42*
€ 494,3498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,53*
€ 483,7707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,00*
€ 460,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,59*
€ 411,2521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.