Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C1514C POWER TEAM Zylinder, 15 Tonnen, 358,8 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Artikel-Nr.:
     955-C 1514 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     C 1514 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -robuster und hochwertiger Allzweckzylinder für Hebe- und Pressarbeiten zum besonders günstigen Preis
Weitere Informationen:
Hubkraft:
15 TO
Hub:
358,8 MM
Ölvolumen:
727,7 CM3
Bauhöhe eingefahren:
476,6 MM
Innengewinde Kolbenstange:
UNC 1"-8
Außengewinde Zylinder:
UN 2-3/4"-16
Zylinderdurchmesser (außen):
69,9 MM
Weitere Suchbegriffe: C1514C, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,72*
€ 1.212,2768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,17*
€ 1.169,9723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,08*
€ 1.085,3752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,38*
€ 1.057,1722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,50*
€ 1.034,705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.