Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2514C POWER TEAM Zylinder, 25 Tonnen, 362 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 2510 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 2510 C)
Artikel-Nr.:
     955-C 2514 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     C 2514 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20 bis +65 °C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -robuster und hochwertiger Allzweckzylinder für Hebe- und Pressarbeiten zum besonders günstigen Preis
Weitere Informationen:
Hubkraft:
25 TO (KRAFT)
Hub:
362 MM
Ölvolumen:
1204,7 CM3
Bauhöhe eingefahren:
476,3 MM
Innengewinde Kolbenstange:
UN 1-1/2"-16
Außengewinde Zylinder:
UN 3-5/16"-12
Zylinderdurchmesser (außen):
85,7 MM
Gewicht:
17 KG
Weitere Suchbegriffe: C2514C, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.011,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,15*
€ 1.415,0885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,11*
€ 1.390,0509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,56*
€ 1.304,9064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,12*
€ 1.255,5928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,36*
€ 1.203,5184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.