Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C722 Band-It-Schraubschlaufen 201, 9,5 (3/8")mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Band-It Schraubschlaufe
Anwendungsbeispiel: Band-It Schraubschlaufe
Artikel-Nr.:
     955-C722
Hersteller:
     BAND-IT
Herst.-Nr.:
     C722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Band-It - Montagebeispiel: Schritt 1: Schlaufe mit den Ohren zum Bandende auf das Band ziehen. Schelle formen und Band auf Band legen. Schlaufe über beide Bänder ziehen und das Bandende ca. 30 mm unter die Schlaufe biegen. Bei hoher Belastung der Schelle (z.B. bei Schlaucheinbindung) Band zweimal durch die Schlaufe ziehen. Schritt 2: Band in das Spannwerkzeug seitlich einführen, Excenterhebel andrücken und durch Drehen der Kurbel Schelle anziehen. Die maximale Spannung ist erreicht, wenn das Band nicht mehr unter der Schlaufe durchzieht (lässt sich durch Auflegen eines Fingers leicht "erfühlen"). Schritt 3: Nach Erreichen der erforderlichen Spannung das Werkzeug langsam über die Schlaufe biegen. Dabei gleichzeitig die Kurbel ca. eine halbe Umdrehung lösen, um Spannungsverlust und Reißen des Bands zu vermeiden. Um das Band abzuschneiden, Schneidhebel ruckartig ziehen. Schritt 4: Mit dem Hammer das Band auf die Schlaufenbrücke schlagen und zur Sicherung des Bandendes die beiden Ohren der Schlaufe umlegen. Anwendung: zum Herstellen von nachspannbaren Schellen in Verbindung mit Band-It Band 201 Montagewerkzeug: C001, C003 Montage: Wie bei Band-It Band 201, jedoch wird das Band nach dem Spannen nicht umgebogen, sondern mit der Innensechskantschraube fixiert. Um ein spöteres Nachspannen zu ermöglichen, sollten hinter der Schlaufe noch ca. 100 mm Band herausragen. Achtung: Durch Falten des Schlaufenendes Verletzungen vorbeugen! Werkstoffe: rostfreier Edelstahl AISI 201 (1.4372)
Weitere Informationen:
Breite:
9,5 (3/8") MM
Verpackungseinheit:
50 STK
Gewicht:
0,0052 KG
Weitere Suchbegriffe: Schellenband Schraubschlaufen, Schraubschlaufen, band-it schraubschlaufen, schellenband schraubschlaufen, C722, Band-It Band und Schellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Endlos-Schlauchschellen, Power-Schellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen-Endlosband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,27*
€ 106,2313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,64*
€ 104,2916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,18*
€ 100,1742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,90*
€ 98,651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,84*
€ 83,1096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.