| |
|
| Artikel-Nr.: 955-CK 1210 PA Herst.-Nr.: CK 1210 PA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: PA (Polyamid), Polypropylen, PVDF, PFA (PTFE) Einsatzgebiet und allgemeine chemische Resistenzen PA: Einsatz in der Pneumatik sowie für Wasser. Die chemische Beständigkeit ist gut gegenüber Benzin, Diesel, Heizöl, Alkalien. PP: Widerstandsfähig gegen wässrige Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen, sowie einer großen Zahl organischer Lösungsmittel. Ungeeignet für konzentrierte oxydierende Säuren. PVDF: Widerstandsfähig gegen Säuren, Salzlösungen, aliphatische, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, Alkohole und Halogene. Bedingt verwendbar für Ketone, Ester, Äther, organische Basen und Alkalilaugen. PFA: Widerstandsfähig gegen fast alle Chemikalien. Temperaturbereich: PA: von -40°C bis max. +60°C, Polypropylen: von +5°C bis max. +90°C, PVDF: von -40°C bis max. +140°C, PFA: von -40°C bis max. 180°C Betriebsdruck: 10 bar Anschlussprinzip "1" für Schläuche (nicht für PTFE-Schläuche): PA, Polypropylen, PVDF: -Der Schlauch wird über die feste Schlauchtülle in die Verschraubung geschoben und mit einem elastischen Klemmring durch Anziehen der Rändelmutter arretiert. -Der elastische Klemmring ermöglicht es, innerhalb der gleichen Verschraubung mehrmals verwendet zu werden. Das bedeutet, die Verschraubung kann gelöst werden und mit dem gleichen Klemmring wieder dicht geschlossen werden. -Alle Gewinde und Schlauchtüllen (für Schlauchaufnahme) sind nahtfrei. Anschlussprinzip "2" für Schläuche (auch für PTFE-Schläuche): PFA: -Der Schlauch wird über die feste Schlauchtülle in die Verschraubung geschoben und mit einer Schneid-Dichtring-Kombination durch Anziehen der Rändelmutter arretiert. -Alle Gewinde und Schlauchtüllen (für Schlauchaufnahme) sind nahtfrei. *Bei PFA- und PTFE-Schläuchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrings gegen eine Schneid- und Dichtringkombination (KL..PFA), **Rändelmutter und Klemmring (bei Schottverschraubungen zusätzlich auch Kontermutter) in PP, ***Grundmaterial FDA-zugelassen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PA** | Einschraubgewinde: | G 1/2" | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 12x10 MM | Anschlussprinzip: | 1* | Temperaturbereich: | -40 bis +60 GC | Gewicht: | 0,015 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, CK1210PA, CK-Verschraubungen, FDA konform, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, PA-Verschraubungen, PFA-Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,58* | € 13,08* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 9,59* | € 13,09* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,86* | € 14,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|