Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK126KMSV Gerade Verschraubung R 1/2"-8x6mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit konischem Gewinde, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit konischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-CK 126 K MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CK 126 K MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches *Schlauchnippel demontierbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Einschraubgewinde:
R 1/2"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8x6 MM
Gewicht:
0,038 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.