Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK128KSMSV Gerade Verschraubung G 1/2"-10x8mm mit Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CK128KSMSV Gerade Verschraubung G 1/2"-10x8mm mit Knickschutz
CK128KSMSV Gerade Verschraubung G 1/2"-10x8mm mit Knickschutz
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit Knickschutz, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-CK 128 KS MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CK 128 KS MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C *wird mit PTFE-Dichtung geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Einschraubgewinde:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10x8 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, CK128KSMSV, CK-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.