Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK145DRKSMSV Gerade Drehverschraubung G 1/4"-8x5mm mit Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CK145DRKSMSV Gerade Drehverschraubung G 1/4"-8x5mm mit Knickschutz
CK145DRKSMSV Gerade Drehverschraubung G 1/4"-8x5mm mit Knickschutz
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauch-Drehverschraubung mit zylindrischem Gewinde und Knickschutz, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-CK 145 DR KS MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CK 145 DR KS MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Einschraubgewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8x5 MM
Gewicht:
0,049 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,78*
€ 5,49*
Lager 955
20832
€ 8,90*
ab € 3,79*
€ 5,50*
€ 3,90*
ab € 4,28*
€ 6,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.