Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK146PPE Gerade Verschraubung R 1/4"-8x6mm, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-CK 146 PP E
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     CK 146 PP E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Werkstoffe: Polypropylen (FDA-zugelassen) oder PVDF (FDA-zugelassen) Temperaturbereich: Typ Polypropylen: 0°C bis +80°C, Typ PVDF: -20°C bis +120°C Betriebsdruck: -1 bis 10 bar Medien: geölte & ungeölte Druckluft, Wasser (auch demineralisiert), neutrale Flüssigkeiten & Gase, viele Chemikalien (Typ PVDF: Werkstoff auch für Lebensmittel geeignet) Vorteile: - resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien, hydrolysebeständig, - im Reinraum (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7) gereinigt, montiert und verpackt, - öl- und silikonfrei gefertigt, - Werkstoff besitzt FDA-Zulassung, - geeignet für den Einsatz mit Schläuchen aus PA, PUR, PE, PTFE und PFA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Einschraubgewinde:
R 1/4"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8x6 MM
Temperaturbereich:
0 bis +80 GC
Gewicht:
0,0054 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, einschraubstutzen, CK146PPE, CK-Verschraubungen, EM-Technik, FDA konform, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, PP-Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.