Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK148A Gerade Verschraubung G 1/4"-10x8mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-CK 148 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CK 148 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Typ Messing vernickelt (NBR- & FKM-Dichtung) Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C, (FKM-Dichtung: -20°C bis max. +150°C) Typ Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *Gewindekörper in Stahl verzinkt, Überwurfmutter in Aluminium, **keine Elastomerdichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Dichtungen:
ohne
Einschraubgewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10x8 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 15 BAR
Temperaturbereich:
-15 bis +70 GC
Gewicht:
0,0091 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, CK148A, CK-Verschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,68*
€ 3,95*
Lager 955
373
€ 8,90*
ab € 2,69*
€ 3,96*
€ 3,90*
ab € 3,04*
€ 4,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.