Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK148KMSV Gerade Verschraubung R 1/4"-10x8mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit konischem Gewinde, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit konischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-CK 148 K MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CK 148 K MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches *Schlauchnippel demontierbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Einschraubgewinde:
R 1/4"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10x8 MM
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, CK148KMSV, CK-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,67*
€ 2,54*
Lager 955
1072
€ 8,90*
ab € 1,68*
€ 2,56*
€ 3,90*
ab € 1,89*
€ 2,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.