Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK148PVDFE Gerade Verschraubung R 1/4"-10x8mm, PVDF (FDA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-CK 148 PVDF E
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     CK 148 PVDF E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Werkstoffe: Polypropylen (FDA-zugelassen) oder PVDF (FDA-zugelassen) Temperaturbereich: Typ Polypropylen: 0°C bis +80°C, Typ PVDF: -20°C bis +120°C Betriebsdruck: -1 bis 10 bar Medien: geölte & ungeölte Druckluft, Wasser (auch demineralisiert), neutrale Flüssigkeiten & Gase, viele Chemikalien (Typ PVDF: Werkstoff auch für Lebensmittel geeignet) Vorteile: - resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien, hydrolysebeständig, - im Reinraum (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7) gereinigt, montiert und verpackt, - öl- und silikonfrei gefertigt, - Werkstoff besitzt FDA-Zulassung, - geeignet für den Einsatz mit Schläuchen aus PA, PUR, PE, PTFE und PFA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF (FDA)
Einschraubgewinde:
R 1/4"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10x8 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +120 GC
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, einschraubstutzen, CK148PVDFE, CK-Verschraubungen, EM-Technik, FDA konform, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, PP-Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.