Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK182KMSV Gerade Verschraubung R 1/8"-4x2mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit konischem Gewinde, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit konischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-CK 182 K MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CK 182 K MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches *Schlauchnippel demontierbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Einschraubgewinde:
R 1/8"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
4x2 MM
Gewicht:
0,014 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.