Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK182PVDFE Gerade Verschraubung R 1/8"-4x2mm, PVDF (FDA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-CK 182 PVDF E
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     CK 182 PVDF E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Werkstoffe: Polypropylen (FDA-zugelassen) oder PVDF (FDA-zugelassen) Temperaturbereich: Typ Polypropylen: 0°C bis +80°C, Typ PVDF: -20°C bis +120°C Betriebsdruck: -1 bis 10 bar Medien: geölte & ungeölte Druckluft, Wasser (auch demineralisiert), neutrale Flüssigkeiten & Gase, viele Chemikalien (Typ PVDF: Werkstoff auch für Lebensmittel geeignet) Vorteile: - resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien, hydrolysebeständig, - im Reinraum (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7) gereinigt, montiert und verpackt, - öl- und silikonfrei gefertigt, - Werkstoff besitzt FDA-Zulassung, - geeignet für den Einsatz mit Schläuchen aus PA, PUR, PE, PTFE und PFA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF (FDA)
Einschraubgewinde:
R 1/8"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
4x2 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +120 GC
Gewicht:
0,0041 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, geradverschraubung g1/8, druckluftschraubverbindung gerade, einschraubstutzen, CK182PVDFE, CK-Verschraubungen, EM-Technik, FDA konform, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, PP-Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.