Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK184DRKSMSV Gerade Drehverschraubung G 1/8"-6x4mm mit Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauch-Drehverschraubung mit zylindrischem Gewinde und Knickschutz, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauch-Drehverschraubung mit zylindrischem Gewinde und Knickschutz, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-CK 184 DR KS MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CK 184 DR KS MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Einschraubgewinde:
G 1/8"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6x4 MM
Gewicht:
0,032 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,75*
€ 5,43*
Lager 955
1237
€ 8,90*
ab € 3,76*
€ 5,44*
€ 3,90*
ab € 4,25*
€ 6,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.