Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK188MSNPT Gerade Verschraubung NPT 1/8"-10x8mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit NPT-Gewinde, Messing
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit NPT-Gewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-CK 188 MS NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CK 188 MS NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Werkstoffe: Körper: Messing, Überwurfmutter: Kunststoff Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Temperaturbereich: -10°C bis +70°C
Weitere Informationen:
Einschraubgewinde:
NPT 1/8"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10x8 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, CK188MSNPT, CK-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,67*
€ 6,64*
Lager 955
240
€ 8,90*
ab € 4,68*
€ 6,66*
€ 3,90*
ab € 5,29*
€ 7,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.