Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK38129KSMSV Gerade Verschraubung G 3/8"-12x9mm mit Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CK38129KSMSV Gerade Verschraubung G 3/8"-12x9mm mit Knickschutz
CK38129KSMSV Gerade Verschraubung G 3/8"-12x9mm mit Knickschutz
Exemplarische Darstellung: CK-Schlauchverschraubung mit Knickschutz, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-CK 38129 KS MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CK 38129 KS MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C *wird mit PTFE-Dichtung geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Einschraubgewinde:
G 3/8"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12x9 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, CK38129KSMSV, CK-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,32*
€ 7,47*
Lager 955
414
€ 8,90*
ab € 5,33*
€ 7,48*
€ 3,90*
ab € 6,02*
€ 8,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.