Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL104-16M MULTIFIX Wartungseinheit (4), 2-tlg., G 1", 0,5 - 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Multifix-Baureihe 4
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Multifix-Baureihe 4
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-CL 104-16 M
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CL 104-16 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Ausführung: Filterregler rücksteuerbar, mit angebautem Öler (Baureihe 0 mit Micro-Nebelöler) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm (Baureihe 5: 40 µm) Kondensatentleerung: halbautomatisch**** Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, -Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar max. Kondensatmenge: 87 cm³ Schalttafelgewinde: M 50x1,5 Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min Öldosierung bei 1000 l/min: 1 - 2 Tropfen/min Ölvorrat: 181 cm³ Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 115 l/min Durchfluss: 115 - 12000 l/min *** Lieferumfang: Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer Optional: Ausführung mit Metallbehälter** und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC Vorteile: -Befüllung mit Öl unter Druck möglich *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination, ***gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall, ****Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wartungseinheit
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,5 - 16 BAR
Behälterausführung:
Metallbehälter mit Sichtrohr
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige:
0 - 25 BAR
Befestigungswinkel:
W 4
Koppelpaket:
KP 4
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Gewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit g 1, schmiervorrichtung, wartungseinheit 2-tlg, CL104-16M, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Versorgungseinheiten, Wartungseinheiten, Wartungseinheiten (Multifix), Wartungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,19*
€ 561,9061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,86*
€ 560,3234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,20*
€ 530,978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,43*
€ 511,0217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,26*
€ 466,7894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.