Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU45522 Dichtring aus Kupfer (45,3x51,9x2 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-CU 45522
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CU 45522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
CU45522 Dichtring aus Kupfer (45,3x51,9x2 mm)
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45,3 MM
Außendurchmesser:
51,9 MM
Höhe:
2 MM
Gewicht:
0,0077 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring, CU45522, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe, Kupfer-Dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,2587*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4287*
€ 4,08015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1587*
€ 3,75885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0187*
€ 3,59225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9587*
€ 3,52085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8687*
€ 3,41375
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2587*
€ 2,68785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.